ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの メンテナンスカート
ラバーメイドの メンテナンスカート本体
ハウスキーピングカート
商品レビューを投稿する
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1台
トラスコ品番
855-9630
注文コード
89742397
品番
RM6191BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥360,000
販売価格(税込)
¥329,780
販売価格(税別)
¥
299,800
この商品は
トラスコ品番
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
掃除用具一式を搭載し、作業効率を向上するカートです。
仕様
Φ203mm固定車×2、Φ203mm自在車×2
トラスコ品番
855-9630
幅(mm)
1524
質量(kg)
49.4
色
ブラック
高さ(mm)
1270
奥行(mm)
559
2018年トラスコ掲載ページ
9 0377
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません