RM1820578GN マイクロファイバークロス ラバーメイド 89742546

マイクロファイバークロス

商品レビューを投稿する
この商品は色・シートサイズなど12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1枚
色
グリーン
シートサイズ(mm)
305×305
注文コード
89742546
品番
RM1820578GN
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月5日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥500販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
¥439

ハイジーン、サニタリー用のマイクロファイバーです。

色
グリーン
トラスコ品番
855-9529
シートサイズ(mm)
305×305
2018年トラスコ掲載ページ
9 0396
材質
ポリエステル、ポリアミド
質量(g)
20
生地の種類
マイクロファイバー

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする