ラバーメイド
ラバーメイドの ウエス
ラバーメイドの マイクロファイバーウエス
マイクロファイバークロス 使い捨て式 詰め替え用
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット(640枚)
注文コード
89742625
品番
RM1928023WT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥52,400
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。
ジグザグのスクラバーが織り込まれているため効率的に汚れを落とします。
詰め替え用です。
材質
ポリエステル、ポリアミド
色
ホワイト
用途
ヘルスケア、オフィス、学校、食品関係、店舗、フィットネス関連の清掃に適しています。
トラスコ品番
855-9522
シートサイズ(mm)
203×254
2018年トラスコ掲載ページ
9 0392
生地の種類
マイクロファイバー