マイクロファイバークロス 使い捨て式 詰め替え用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(960枚) 注文コード89742634 品番RM1928024WT
参考基準価格(税別)¥63,000 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

超極細繊維のマイクロファイバーを使用しています。
ジグザグのスクラバーが織り込まれているため効率的に汚れを落とします。
詰め替え用です。

材質ポリエステル、ポリアミド ホワイト 用途ヘルスケア、オフィス、学校、食品関係、店舗、フィットネス関連の清掃に適しています。 トラスコ品番855-9523 質量(kg)8.8 シートサイズ(mm)203×254 2018年トラスコ掲載ページ9 0392 生地の種類マイクロファイバー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

クリーンエリア用ウエスとは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/848/
2022-06-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ウエスの種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ues/
2022-06-23

「ウエス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする