ラウンドトップス プラスチックライナー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 スカイホワイトグロス 注文コード89743106 品番RMR1530EPLWH
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥53,100 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
この商品はなど3種類から選べます 他の種類を見る

デザイン性に優れたトップ部分が丸型のごみ箱です。
屋内で使用します。
底面の淵が床を傷つけないデザインとなっています。
4色のカラーデザインと2種類のライナーを選択できます。
プラスチックライナーを使用しています。

容量(L)45.6 材質スチール、ライナー:プラスチック スカイホワイトグロス 用途ゴミ箱 トラスコ品番855-9493 質量(kg)10 高さ(mm)762 奥行(mm)381 間口(mm)381 外径(mm)381 2018年トラスコ掲載ページ9 0465

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする