ラバーメイド
ラバーメイドの 掃除用具
ラバーメイドの バケツ
ラウンドブルートコンテナ用ドーリー ドラム式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89743115
品番
2650
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥45,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
耐荷重に優れます。
ポリバケツなどにも汎用的にご使用になれます。
ラウンドブルートコンテナ用のドーリーです。
色
ブラック
材質
ポリエチレン(PE)
トラスコ品番
836-2846
形状
丸形
質量(kg)
6.4
高さ(mm)
181
耐荷重(kg)
227
外径(mm)
619
2018年トラスコ掲載ページ
9 0507
繰り返し・詰め替え
対応