9175BK レンジャーコンテナ ラバーメイド 89743368 9175BK レンジャーコンテナ ラバーメイド 89743368

レンジャーコンテナ

商品レビューを投稿する
返品不可 地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 容量(L)246.1 ブラック 注文コード89743368 品番9175BK
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年1月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800
この商品は容量・色・商品タイプなど11種類から選べます 他の種類を見る

大容量でモダンなスタイルのゴミ箱です。
公園やショッピングモールなど屋外での使用に最適です。

容量(L)246.1 材質ポリエチレン(PE) ブラック 仕様組立式 トラスコ品番836-2839 質量(kg)22.7 高さ(mm)1251 奥行(mm)632 間口(mm)632 2018年トラスコ掲載ページ9 0501

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする