ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの ペール・バケツ型ゴミ箱
レンジャーコンテナ用ウエイトベース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89743404
品番
9177BK
参考基準価格(税別)
¥38,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
砂などを入れてご使用下さい。
レンジャーコンテナ用の重りです。
本体をより安定させます。
材質
ポリエチレン(PE)
色
ブラック
トラスコ品番
836-2843
質量(kg)
11.1
高さ(mm)
152
奥行(mm)
622
間口(mm)
622
2018年トラスコ掲載ページ
9 0501
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文
お送りできません