ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬台車
ラバーメイドの コンテナ台車
スリムジムコンテナ用ドーリー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
90.7
注文コード
89743535
品番
1956191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥90,000
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
トラスコ品番
836-2823
タイプ
2連
間口(mm)
523
耐荷重(kg)
90.7
材質
ステンレス
高さ(mm)
229
奥行(mm)
508
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509