ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬台車
ラバーメイドの コンテナ台車
スリムジムコンテナ用ドーリー
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
181.4
注文コード
89743553
品番
1956193
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥95,000
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
トラスコ品番
836-2825
タイプ
4連
間口(mm)
1118
耐荷重(kg)
181.4
材質
ステンレス
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
229
奥行(mm)
508
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509