ラバーメイド
ラバーメイドの 運搬機器
ラバーメイドの 運搬台車
ラバーメイドの コンテナ台車
スリムジムコンテナ用ドーリー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
耐荷重(kg)
45.4
注文コード
89743562
品番
1968468
参考基準価格(税別)
¥32,800
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
この商品は
耐荷重
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナ専用のドーリーです。
スリムジムコンテナを2台積載できますので分別に最適です。
トラスコ品番
836-2822
タイプ
シングル
間口(mm)
236
耐荷重(kg)
45.4
材質
ステンレス
高さ(mm)
229
奥行(mm)
508
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509