※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ラバーメイド
ラバーメイドの ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱
ラバーメイドの 分別用ゴミ箱本体
スリムジムコンテナ用フタ スウィング式
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
色(フタ)
ブルー
注文コード
89743596
品番
RM267360BL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
この商品は
色
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
Slim Jimコンテナ用の蓋です。
材質
ポリエチレン(PE)
用途
ゴミ箱
トラスコ品番
855-9517
適合本体
全てのスリムジムコンテナ
形状
角型
質量(kg)
1.4
高さ(mm)
127
奥行(mm)
290
間口(mm)
521
色(フタ)
ブルー
2018年トラスコ掲載ページ
9 0509
フタの種類
スウィング式
商品タイプ
フタ