※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

スリムジムコンテナ用フタ ボトル/缶廃棄用

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89743614 品番 RM269288YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,448
販売価格(税別)
9,498

ボトル、缶のSlim Jimコンテナ用の蓋です。

材質ポリエチレン(PE) イエロー 用途ゴミ箱 トラスコ品番855-9520 適合本体全てのスリムジムコンテナ 高さ(mm)71 タイプボトル/缶用 奥行(mm)287 間口(mm)518 2018年トラスコ掲載ページ9 0509

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする