ラバーメイド
ラバーメイドの ポリ袋・ゴミ袋
ラバーメイドの ポリ袋(ゴミ袋)
サニタリービン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
89743648
品番
40233801
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥26,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
ペダル操作なので手を触れずに衛生的です。
容量(L)
18.9
色
ホワイト
仕様
サニタリービンホワイト
トラスコ品番
836-2850
材質
プラスチック
質量(kg)
3
高さ(mm)
579
奥行(mm)
490
間口(mm)
155
2018年トラスコ掲載ページ
9 0715