エンジン肩掛式刈払機

(1件のレビュー)
当日出荷 地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 89743955 品番 TRZ235L
参考基準価格(税別)¥45,300 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

軽い力でスターターロープが引け簡単に始動します。
安全、安心のスロットルレバーが標準装備しています。
手を離しても回転数を一定に保っているので作業者の負担を軽減します。
安心、安全のスロットルレバー標準装備しています。
軽量で使いやすさ抜群です。
安全、安心のスロットルレバー標準装備しています。
シンプルな構造でハイパワーモデルです。

排気量(mL)22.5 ハンドル形状ループハンドル 質量(kg)4.1 用途一般雑草刈りに。 仕様肩掛式 トラスコ品番828-0712 セット内容チップソー、刈刃カバー、飛散防護カバー、保護メガネ、肩掛けバンド、収納バッグ、ソケットレンチ、L型六角レンチ、ドライバー([[(+)]][[(-)]]) 2018年トラスコ掲載ページ9 1438
注意
※個人宅への配送は出来ません。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89743982
2023-07-29
用途:
自宅の庭の草刈り
赤帽福寿草運送 様 (運輸・通信業)

組み立ての説明書がわかりにくかった。2時間程度かかってしまった。草刈りはまだ1回しか使っていませんが、持ちやすくてよかった。パワーもありナイロンコードでは草や小石がかなり遠くまで飛ぶのでまわりに車などないか気を使います。コンパネなどで飛散防止対策をして使おうと思います。エンジン全開では使っていませんがかなりいい感じだと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

刈払機の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/brushcutter/
1人が参考にしています
2022-07-29

「エンジン刈払機・草刈機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする