※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの その他金型用部品
六角穴付植込みシャンク(ダイセットタイプ)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
軸径D(Φmm)
25
注文コード
89744681
品番
NSAW25-M22-B30
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
軸径D
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(mm)
50
寸法B(mm)
30
寸法R(mm)
2.5
寸法S(mm)
12
軸径D(Φmm)
25
全長L(mm)
80
材質
SS400
ねじ径×ピッチ(mm)
M22×P1.5