六角穴付植込みシャンク(ダイセットタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 軸径D(Φmm)38 注文コード89744724 品番NSAW38-M22-B35
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は軸径Dなど7種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(mm)60 寸法B(mm)35 寸法R(mm)4 寸法S(mm)17 軸径D(Φmm)38 全長L(mm)95 材質SS400 ねじ径×ピッチ(mm)M22×P1.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする