AS-301-L-M 静電気防止手袋 滑り止め付 モノタロウ 89744864

 

AS-301-L-M 静電気防止手袋 滑り止め付 モノタロウ 89744864 AS-301-L-M 静電気防止手袋 滑り止め付 モノタロウ 89744864

静電気防止手袋 滑り止め付

(9件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード89744864 品番AS-301-L-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています。表面は、すべりにくいプラスティックドット付です。(AS-302型に滑り止めをつけたものです)そのため重たいものでも安心して運べます。

全長(cm)22 中指長(cm)8.7 手の平幅(cm)9 材質(甲)ポリエステル(導電繊維編み込み加工) 材質(掌側)綿100% 用途半導体、研究所での作業。 幅(mm)90 サイズL 入数(双)1 機能静電気防止 抵抗値(Ω)108〜109
RoHS指令対応証明書:
注意
※静電気防止手袋以外での使用はしないで下さい。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89744864 AS-301-L-M 57826738 - 静電気防止手袋 滑り止め付 モノタロウ 静電気防止手袋 滑り止め付 モノタロウ 1双 199 税込219 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89744855
2021-02-01
用途:
精密機器の検品
その他業種

とてもスムーズに仕事できました。使いやすいです。汚れたらリピート購入しますね。

対象商品:
89744864
2020-03-04
用途:
静電気を含む布の検品作業に
製造業

買いました。今迄に色々と静電気防止のグッズをいくつか買いましたが、この手袋が一番効果がありそうに思います。

対象商品:
89744855
2018-05-25
用途:
素手による汚れを避けたい機器を操作する作業
教育・研究機関

付け具合もよく、滑り止めもしっかり効いて満足です。
もう少しいとたくさん購入するのですが。

対象商品:
89744855
2017-08-16
用途:
PC自作
製造業

(静電気の力で)触ると止まる扇風機があるのですが、実験してみました。
※通常は指1本で触ると止まります。
この手袋だと、1本の指で軽く触っても止まらず、強く押しつけて止まる感じでした。
ただ、ちょっと小さかったです。

対象商品:
89744855
2017-08-16
用途:
製品検査、梱包作業
製造業

手触りが良く、滑り止めが梱包時に大変役立っています。

対象商品:
89744855
2017-01-18
用途:
金属の台から書類を持ち運ぶ作業時
卸売・小売業

今まで、ビリビリ静電気が来ていたのにピタッと止まって本当に助かります。

対象商品:
89744855
2016-05-16
用途:
日常 車に触る時等
卸売・小売業

サラッとしていて 軽くてはめやすい
来冬の為に購入したので まだどれくらい静電気防止できるのかわからないけど他の種類の手袋が かなり防げたので期待しています

対象商品:
89744855
2016-07-29
用途:
電気配線
大和計装サービス 様

問題なく使用できました。
長期使用での耐久性は不明。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「制電手袋(弱電・半導体作業)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする