BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード89747044 品番Z18002200SB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。
2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。

全長(mm)200 用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 仕様ブリスター有、プロフェッショナルハンドル トラスコ品番829-0337 材質鍛造C70高級鋼、刃先はHRC64まで高周波焼き入れ 質量(g)386 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする