Z18005200SB BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル) Wiha(ビーハ/ノガ) 89747053

BiCutダブルパワーカッター(インダストリアル)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード89747053 品番Z18005200SB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

パワーボタンを押すことによって切断力が2倍になるカッターです。
2種類のカッターの役割をこなします、カッターの切断力を2倍にする事で極めて硬い材料も切断できます。通常の材質に対しては50%の力で切断できます。

全長(mm)200 用途ケーブル、釘、鋲、ねじ、ボルト、ワイヤー、チェーンなどの切断 仕様高級クロームメッキ、ブリスター有、プロフェッショナルハンドル トラスコ品番829-0338 材質鍛造C70高級鋼クロームメッキ、刃先はHRC64まで高周波焼き入れ 質量(g)380 切断能力(mm)硬線 切断能力(Φmm) 鉄線Φ3.0 切断能力(Φmm) 銅線Φ3.5 2018年トラスコ掲載ページ4 0938

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ニッパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする