※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

44395 外断熱用アンカー DHT フィッシャー 89748478 44395 外断熱用アンカー DHT フィッシャー 89748478

外断熱用アンカー DHT

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500個) 注文コード 89748478 品番 44395
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥91,278
販売価格(税別)
82,980

先端に付いている4.8mmのドリルスクリューで下穴なしでねじ込み施工の手間を省きました。

用途
薄鋼板用。
薄鋼板用(厚 1.0mm以上)。
材質ポリプロピレン(PP)、スチール トラスコ品番828-5511 質量(kg)9 2018年トラスコ掲載ページ2 0564

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1368:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリートプラグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする