SBS-N1054L ベルトストッパー シェルフ用 プロセブン 89749363 SBS-N1054L ベルトストッパー シェルフ用 プロセブン 89749363 SBS-N1054L ベルトストッパー シェルフ用 プロセブン 89749363 SBS-N1054L ベルトストッパー シェルフ用 プロセブン 89749363

ベルトストッパー シェルフ用

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(4組) 注文コード89749363 品番SBS-N1054L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

持ち上げない取り付けです。
取り外しも簡単です。

種別転倒防止ベルト 用途ワイヤーラックなどの転倒防止にキャスター付のラックにも使用できます。 仕様床から下段の棚板までの高さが200mm以内で使用可能です。、震度7クラス対応 トラスコ品番827-7096 セット内容キャッチプレート×4、ベルト(バックル付)×4、マット×4 材質キャッチプレート:ABS樹脂、ベルト:ポリエステル、バックル:亜鉛合金、マット:ウレタンゲル 質量(g)480 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)106×52×200 耐久性5〜7年(マット部) 2018年トラスコ掲載ページ9 1182 耐震荷重200kg

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全用品/防災・防犯用品/安全標識:103

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「転倒防止用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする