イノベーター15D、BP-150用パッド台

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード89749372 品番9124
参考基準価格(税別)¥20,500 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

プラスチック製でサビや腐食がありません。

用途ポリッシャーのパッド取り付け専用台に。 仕様プレート付 トラスコ品番859-1138 適合本体9350 材質プラスチック 質量(kg)1.9 高さ(mm)65 直径(mm)380 2018年トラスコ掲載ページ9 0119

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする