ボスティック(Bostik)
ボスティック(Bostik)の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
ボスティック(Bostik)の 焼付防止剤
高温ステンレスグレード
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1缶(454g)
注文コード
89749817
品番
NSSBT-16
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
標準グレードが対応できない強酸、強アルカリ環境下で使用できます。
用途
サビ、腐蝕、焼付、かじりが問題となるボルト・ナット部。
ニッケルの使用が望まれない場所。
仕様
ハケ付
トラスコ品番
820-2917
材質
主成分:黒鉛、酸化亜鉛、アルミニウム、クロム
色
銀灰
使用温度範囲
-183〜1204℃
容量(g)
454
危険物の類別
非危険物
2018年トラスコ掲載ページ
3 1303