マクセル
マクセルの 補修・シーリングテープ
マクセルの 金属テープ
アルミテープ(ツヤあり) No.8167
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89750325
品番
816700-20-50X50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
0.08mmと厚いため、機械的強度が大きく柔軟性にも優れています。さらに耐熱性、耐寒性に優れ、空調ダクトシール、電気器具の熱反射・遮断用の他、各種の保温・保冷シールに使用できます。
用途
ダクトシール、保温材目地シール用
熱反射、遮断用
テープ幅(mm)
50
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.13
基材
アルミ箔
粘着剤
アクリル系
トラスコ品番
836-4061
質量(g)
890
2018年トラスコ掲載ページ
6 2030
再生材使用
使用