ハードホイール X83-CH

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 89750675 品番 MFWH205-25-15.88-240
参考基準価格(税別)¥7,277 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

フレキシブルグラインダー専用に開発され、研磨布がフラップホイールよりも高密度なので、強力な研削が可能です。
オフハンドで連続的に往復研磨が可能です。

粒度240 穴径(mm)15.88 外径(mm)205 用途使用工具:両頭グラインダー、大型研磨機械、フレキシブルグラインダー。 トラスコ品番828-9928 ブラウン 質量(g)665 タイプX83-CH 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000 最高周速度42.91m/s(2574.6m/min) 2018年トラスコ掲載ページ5 1019

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89750648
2023-06-30
用途:
金属のさび落とし、傷とり等
スパット千代 様 (その他業種)

研磨する面積が大きいので25oではなく35o幅の物を作ってほしいのですが?

2人が参考にしています
対象商品:
89750666
2020-05-12
用途:
刃物の研磨
こわや 様

3枚購入しましたが、そのうち1枚が不調でした。その結果がまだ出ていません。ヨロシク。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする