ムラテックKDS
ムラテックKDSの PCアクセサリー
ムラテックKDSの ポインター/指示棒
ムラテックKDSの レーザーポインター
レーザー指示棒IP68 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
89751077
品番
WPGX8
参考基準価格(税別)
¥61,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
防塵・防水タイプのグリーンレーザーポインターです。
用途
屋外現場での作業指示に水深100mまで使用可能(10気圧)
トラスコ品番
837-0755
セット内容
ストラップ、単4形アルカリ乾電池2本
材質
本体:アルミニウム、ボタン:真鍮
質量(g)
285
使用場所
屋外
2018年トラスコ掲載ページ
1 2161