曜日別特売
HC261 タイルカーペットTG-2600 ピタコ 東リ 89751837

※色見本

HC261 タイルカーペットTG-2600 ピタコ 東リ 89751837
HC261 タイルカーペットTG-2600 ピタコ 東リ 89751837

タイルカーペットTG-2600 ピタコ

(25件のレビュー)
取扱い終了代引不可車上渡し
内容量1箱(16枚)注文コード89751837品番HC261
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

置き敷き、手洗い可能。
優れた遮音性、やわらかな歩行感。

HC261シリーズTG-2600寸法(mm)500×500材質(パイル)原着ポリプロピレン100%仕様床暖OKパイル長(mm)ハイローループパイル材質(バッキング)塩ビ樹脂+吸着加工付フェルト防炎性能試験番号E2110007ゲージ1/8制電性(KV)人体帯電圧1.0以下全厚(mm)8
注意
※施工前に現場の室温によくなじませてから施工してください。室温と床材に温度差があると、施工直後もしくは後日に目地隙、突き上げなどを起こすことがございます。※1回のご注文で30ケース以上ご注文の場合、分納にて納入させていただくことがございます。予めご了承ください。
※お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂くことがございます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:25
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89751882
2022-04-22
用途: 子供部屋に敷きました。
三重電化サービス

大変良いです。気に入りました。色・足の感覚も良い・本日1箱16枚を注文しました。

対象商品 : 89751882
2022-01-20
用途: 自宅の床に敷きました。
三重電化サービス

床に敷いたら大変満足しています。又1セツト発注します。

対象商品 : 89751837
2021-08-30
用途: オフィスのタイルカーペット張替え
米国式整体カイロスクウェア

商品はすぐ届きました。
裏面も吸着タイプで、素人の私でもすぐ貼る事が出来ました。
コーヒーやお茶をこぼした時も表面が少し撥水加工してあるのか、すぐ拭けば汚れは取れます。

対象商品 : 89751864
2021-05-12
用途: 自宅フロアーのメンテナンス
サービス業

非常に安く、安心してメンテナンス出来、仕上がりも綺麗でした。

1が参考にしています
対象商品 : 89751837
2020-07-04
用途: 仕事場のフロア改装
建設業・工事業

商品名の通り「ピタ」と止まるので、カーペット用テープを必要とせず施工できました。カットもでき施工しやすかったです。
お値段もリーズナブル、且つ色も明るくて改装後の部屋がとても明るくなりました。購入して良かったと思います。

対象商品 : 89751855
2020-01-03
用途: 床に設置

簡単におけるし、きれいに設置可能であり、このカーペットは他のものより厚みがあり、暖かい。サンゲツのカーペットを使用していたが、少々高価でも今後はこのものを使いたい思う

対象商品 : 89751846
2019-12-04
用途: 小規模事務所のカーペット
サービス業

床置きのタイルカーペットでセットすると椅子等移動時にスリップせず非常に良い

対象商品 : 89751864
2020-09-25
用途: 事務所の床に使用しています。
サービス業

安価なので仕方がないと思いますが、厚みがないと感じた。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの枚数目安と貼り方の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet2/
2022-10-13
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タイルカーペットの選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/tile_carpet/
2022-10-13

カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする