電動製粉機 『こな一番』

(2件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード89752397 品番M-300
参考基準価格(税別)¥110,000 販売価格(税込) ¥104,478
販売価格(税別)
94,980

家庭用小型製粉機としては、もったいないくらいの優れた能力を発揮します。
大豆(きな粉)、小麦、米、ソバ、抹茶、イリコ、ワカメなどの食品穀物などの粗引きから、微粉まで製粉。
あまり繊維質の多い薬草などの製粉はできませんが乾燥状態の良いウコンなどは素晴らしいメッシュの仕上がりになります。
米粉なら1時間で約5kg作ることができます。

タンク容量(L)5.5 付属品ブラシ1、選別用40目手篩い付 質量(kg)20、製粉:白米10/H、挽き割り50/H モーター100V300W(保護ブレカー付) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×480×467

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:294

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89752397
2021-10-25
用途:
ゴボウ:生姜:落花生の製粉
不動産業

これまでのやり方で、上記野菜を一旦茹でて、ゴボウ:生姜はスライして、落花生は皮を剥いて天日干しで乾燥して製粉。
いずれも湯飲み一杯分位の乾燥品種が、石臼のような仕様の回転刃にこびりつき停止してしまします。
製品説明に、製粉仕様と適応品種について案内欲しかった。

これまで使用のミキサー型回転刃物型は、少量づつ対応なので時間を要したが、製粉して好評でした。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

いつもご利用ありがとうございます。表示については検討させていただきます。

対象商品:
89752397
2019-09-29
用途:
穀物を粉にするため。
卸売・小売業

とてもスムーズに作業をこなしてくれています。買い替えがあったら、また購入したい。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「農業機械」にはこんなカテゴリがあります

シェアする