曜日別特売
1ブ 砂フルイ ノーブランド 89752713

砂フルイ

(41件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
目合い(mm)約3.03
種別1分
内容量1台注文コード89752713品番1ブ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

穀物や土・砂のフルイ作業に最適。

目合い(mm)約3.03種別1分質量(kg)2.3寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)455×890×95
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:41
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89752747
2024-05-21
用途: 畑の土、鉢の土を再生し再利用するとき、残渣を除き粒度を揃えるため
建設業・工事業

カド部の補強がL型金具で行われているのはありがたい。
しかし、この補強金具を含む全ての部材の組み立てが釘で行われており、力不足。
購入直後、未使用時点でネジで補強してから使い始めている。
ステンレスメッシュを使用した商品を供給してもらえれば用具のメンテを省けるので
ありがたい。

1が参考にしています
対象商品 : 89752731
2024-08-23
用途: 構造はしっかりしています。
製造業

コスパがいいです。新たに畑にした土地の小石を除去するた用途で使っています。
別売りの砂ふるい台と使っています。構造はしっかりしています。

対象商品 : 89752747
2023-02-17
用途: 石交じりの砂ふるい分け
農・林・水産業

非常に良い。作業もとても簡単であり もってこいの商品です。

2023-02-09
用途: 土や植物性堆肥振るい
アズちゃん農苑農・林・水産業

軽いのは良いのですが、少々作りが稚拙な印象です。
長持ちするかが気にはなります。

1が参考にしています
対象商品 : 89752747
2022-04-12
用途: 畑の土の小石取り

別売りの砂ふるい台と合わせて使っています。
軽い割には結構しっかりしていて畑の土のふるいに重宝しています。

1が参考にしています
対象商品 : 89752747
2021-04-15
用途: 畑に流れ込んだ石取り。
農・林・水産業

本当は砂利取りを買いたかったが、高価で手が出なかった。
代用にと買いましたが、何不自由なく使えます。
網が丈夫なのは感激です。
枠がデリケートなので無茶は厳禁です。

対象商品 : 89752747
2021-03-09
用途: ビンの分別作業時の雪の徐去
サカエリース株式会社サービス業

割れたビンの分別作業をする時に雪がビンの中に入っているのでこれで雪を取り除くために使っています

対象商品 : 89752731
2020-11-21
用途: ガーデニングの土作り

地中にある5大きめの小石(5mm以上くらい)やツル草などの根を取り除くには、この篩い目が丁度良かったです。土を篩う場合には目が細かすぎると詰まって時間がかかりすぎるので。縦横の寸法も、一輪車やトロ船のうえにコロを乗せて使うのに丁度良いです。
作りも材料も単純ですが、この用途では実用上十分です。価格も安いので助かります。
一度にスコップ3~4杯くらい入れて、最大100回ほど篩えば1バッチ終了です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする