カド部の補強がL型金具で行われているのはありがたい。
しかし、この補強金具を含む全ての部材の組み立てが釘で行われており、力不足。
購入直後、未使用時点でネジで補強してから使い始めている。
ステンレスメッシュを使用した商品を供給してもらえれば用具のメンテを省けるので
ありがたい。
コスパがいいです。新たに畑にした土地の小石を除去するた用途で使っています。
別売りの砂ふるい台と使っています。構造はしっかりしています。
軽いのは良いのですが、少々作りが稚拙な印象です。
長持ちするかが気にはなります。
別売りの砂ふるい台と合わせて使っています。
軽い割には結構しっかりしていて畑の土のふるいに重宝しています。
本当は砂利取りを買いたかったが、高価で手が出なかった。
代用にと買いましたが、何不自由なく使えます。
網が丈夫なのは感激です。
枠がデリケートなので無茶は厳禁です。
割れたビンの分別作業をする時に雪がビンの中に入っているのでこれで雪を取り除くために使っています
地中にある5大きめの小石(5mm以上くらい)やツル草などの根を取り除くには、この篩い目が丁度良かったです。土を篩う場合には目が細かすぎると詰まって時間がかかりすぎるので。縦横の寸法も、一輪車やトロ船のうえにコロを乗せて使うのに丁度良いです。
作りも材料も単純ですが、この用途では実用上十分です。価格も安いので助かります。
一度にスコップ3〜4杯くらい入れて、最大100回ほど篩えば1バッチ終了です。