樹脂ワックス バリア機能付き低臭コート

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード89753177 品番3110017421
参考基準価格(税別)¥31,300 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

8つのバリア機能(低臭、速乾性、抗菌剤配合、耐アルコール性、亜鉛フリー、耐ヒールマーク性、中性、無リン)搭載で、公共施設などでも安心して使用できます。
環境ホルモン、シックハウス、PRTR法に対応してます。

用途化学床材の保護と美観維持に。 トラスコ品番855-7553 材質主成分:合成樹脂 容量(L)18 標準使用量約1350[[平米]]/18L 2018年トラスコ掲載ページ9 0164

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ワックスの塗布方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/670/
2023-03-10

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする