強力はく離剤 パワーリガード

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード89753186 品番3130003321
参考基準価格(税別)¥29,280 販売価格(税込) ¥12,078
販売価格(税別)
10,980

はじかず、強力なはく離力で作業性が良好です。
樹脂ワックスの皮膜への浸透性が早い速効タイプです。
低臭気のため、快適に作業できます。
標準希釈倍率は5倍です。

液性アルカリ性 用途樹脂ワックスのはく離剤に。 トラスコ品番855-7554 材質主成分:アルコール系溶剤、アミン類、界面活性剤 容量(L)18 2018年トラスコ掲載ページ9 0169

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89753186
2022-01-04
用途:
メンテナンスの時使用
sskサービス 様 (サービス業)

剥離剤とワックスがマッチし落ちやすく
使いやすい剥離ざでした

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

剥離作業の手順
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/671/
2023-03-02

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする