岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の 収納家具
岐阜プラスチック工業(RISU/リス)の クローゼット・押入れチェスト
スタックシステムケース
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89753597
品番
GSYB471
参考基準価格(税別)
¥2,120
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
スタッキングができます。
引き出し部分が前後でも積み重ねができます。
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
283×355×139
有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
246×323×88
質量(kg)
1.2
用途
小物収納、小物備品、文具整理に最適です。
トラスコ品番
836-2516
材質
ポリプロピレン(PP)
2018年トラスコ掲載ページ
8 0909