リス興業
リス興業の コンテナー
リス興業の ボックスコンテナ
リス興業の バックルコンテナ
ネイビー道具箱
(1件のレビュー)
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89753807
品番
B-L
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ステンレス製の金具を使用しているので、耐久性抜群です。
フタのロックもしっかりできて安心です。
容量(L)
54
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
567×411×330
色
ネイビー
仕様
深型、フタ付
トラスコ品番
854-9180
材質
本体:耐衝撃性ポリプロピレン(PP)、バックル:ステンレス、ローラー:ポリプロピレン(PP)
質量(kg)
3.4
フタ
あり
外寸法・幅(mm)
567
外寸法・高さ(mm)
330
外寸法・奥行(mm)
411
2018年トラスコ掲載ページ
8 0885
コンテナ種類
ベタ目
フタの種類
バックル式
有効内寸法・奥行(mm)
347
有効内寸法・高さ(mm)
300
有効内寸法・幅(mm)
499