061-1540 サビカット2 ロックペイント 89753974 061-1540 サビカット2 ロックペイント 89753974 061-1540 サビカット2 ロックペイント 89753974

サビカット2

(3件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1缶(16kg) 赤サビ色 注文コード89753974 品番061-1540
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥28,420
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

環境に優しく、また高い防食性能を誇る一液型の速乾性タイプです。
シャネツロック弱溶剤型の下塗りとして使用できます。

特性防食性、速乾、さび止 赤サビ色 用途屋内外の鉄鋼構造物、亜鉛メッキ鋼板、非鉄金属部のさび止め用下塗り。 トラスコ品番820-0293 材質弱溶剤一液型変性エポキシ 主な用途非鉄金属、鉄部 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性油性 2018年トラスコ掲載ページ7 0149

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
89753974 061-1540 26930277 061-1540 01 さび止め サビカット ロックペイント さび止め サビカット ロックペイント 1缶(16kg) 15,980 税込17,578 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55726834
2021-03-02
用途:
屋根の補修用
製造業

屋根の、補修、錆防止塗装です。
配達してくれるので便利です。
商品も問題有りません

1人が参考にしています
対象商品:
55726834
2019-12-25
用途:
塗装
Sight 様 (建設業・工事業)

ローバルに比べて金額も安く乾きも早いので良い商品です

対象商品:
55726843
2017-12-23
用途:
トラック荷台の鉄パーツの錆止め

白の錆止め塗料を探していたので良かったです。下地塗料なのでしょうがないと思いますが、艶なしの仕上がりです。上塗りしなくてもつややかに仕上がる塗料があればいいなと思いますが素人にはなかなか探せないんですよね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする