曜日別特売
ASS-2020 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754202

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASS-2020 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754202
ASS-2020 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754202
ASS-2020 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754202

オーニング用スリットシェード

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
幅(mm)2000
トラスコ品番834-5588
内容量1枚注文コード89754202品番ASS-2020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。
4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。

トラスコ品番834-5588セット内容ロープ3m2本付材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿長さ(mm)2000幅(mm)2000厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mmブラウン質量(g)9002018年トラスコ掲載ページ9 0810
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89754202
2024-01-13
用途: 強い西日対策として使用しました。
製造業

とても丈夫でハトメも付いているので、容易に取付けができた。
外して片付けたので、来年も西日が強くなったら取り付けてしようします。

対象商品 : 89754227
2021-06-21
用途: 日よけ
製造業

よくあるシェードですのでよくもなく悪くもない商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする