※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ASS-2024 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754218 ASS-2024 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754218 ASS-2024 オーニング用スリットシェード ワタナベ工業 89754218

オーニング用スリットシェード

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 長さ(mm)2400 トラスコ品番834-5589 注文コード89754218 品番ASS-2024
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は長さ・トラスコ品番など4種類から選べます 他の種類を見る

日よけ目的部分(上部)の遮光率99.7%、UVカット99.8%です。
4段階スリット構造、上部で強い日差しをシャットダウンし、下部では風も光も通します。

トラスコ品番834-5589 セット内容ロープ3m2本付 材質本体:ポリエチレン、ハトメ:スチール、ロープ:綿 長さ(mm)2400 幅(mm)2000 厚さ(mm)シート部1mm、ハトメ部4mm 質量(kg)1 ブラウン 2018年トラスコ掲載ページ9 0810

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89754202
2024-01-13
用途:
強い西日対策として使用しました。
製造業

とても丈夫でハトメも付いているので、容易に取付けができた。
外して片付けたので、来年も西日が強くなったら取り付けてしようします。

対象商品:
89754227
2021-06-21
用途:
日よけ
製造業

よくあるシェードですのでよくもなく悪くもない商品でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする