旭産業(シート)
旭産業(シート)の 溶接養生具(シート・フェンス等)
旭産業(シート)の 溶接シート
旭産業(シート)の スパッタシート
スパッタシートベータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
89754403
品番
05SE-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,000
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
種別
1号
トラスコ品番
836-4135
質量(kg)
0.4
ハトメ数
4
ハトメピッチ(mm)
(短辺)880、(長辺)880
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×920
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。