旭産業(シート)
スパッタシートベータ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1枚
注文コード
89754428
品番
05SE-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,940
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
種別
2号
トラスコ品番
431-0144
質量(kg)
0.8
ハトメ数
12
ハトメピッチ(mm)
(短辺)440、(長辺)470
寸法(幅W×長さL)(mm)
920×1920
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。