旭産業(シート)
スパッタシートベータ
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
地域運賃
当日出荷とは
内容量
1枚
注文コード
89754464
品番
05SE-6
参考基準価格(税別)
¥40,840
販売価格(税込)
¥31,878
販売価格(税別)
¥
28,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
防火カーテン・遮熱カーテンに最適です。
綾織で引張に優れています。
受けた火花をはじきます。
用途
溶接火花飛散防止スパッタシート。
火花養生として。
溶接火花飛散防止カーテンに。
種別
6号
トラスコ品番
836-4136
質量(kg)
2.4
ハトメ数
20
ハトメピッチ(mm)
(短辺)470、(長辺)480
寸法(幅W×長さL)(mm)
1920×292
アズワン品番
64-8325-64
2018年トラスコ掲載ページ
7 0376
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません