※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
旭産業(エアーゲージ)
旭産業(エアーゲージ)の 電子・基板用テープ
旭産業(エアーゲージ)の ガラス/セラミックテープ
バイオセラミックブランケット
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
89754568
品番
BC-B1-50
参考基準価格(税別)
¥23,000
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
RCF規制に該当しない断熱材です。
柔軟性に富み熱的安定性に優れています。
用途
高温部の耐火断熱。
耐火目地充填剤。
工業炉断熱材。
テープ幅(mm)
610
テープ長さ(m)
3.6
基材
生体溶解性セラミック繊維
使用温度範囲(℃)
800℃
トラスコ品番
836-4130
質量(kg)
15
最高使用温度(℃)
800
密度
128kg/[[立米]]
アズワン品番
64-8420-67
2018年トラスコ掲載ページ
7 0633
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,300
/
税込
¥
2,530
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません