ZX10-KW10 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト 89755688 ZX10-KW10 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト 89755688 ZX10-KW10 高性能乾燥剤アクアソービット ゼラスト 89755688

高性能乾燥剤アクアソービット

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10g×10個) 注文コード 89755688 品番 ZX10-KW10
参考基準価格(税別)¥1,250 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

塩化マグネシウムに固化剤を加えた、強力な吸湿力を持つ高性能乾燥剤です。
科学的吸着にて湿気を取り除いた後固化する、新しいタイプの乾燥剤です。
CLP表示が不要なので、ヨーロッパ輸出時も安心して使用できます。

用途自動車・機械・電子部品・皮革製品・繊維等各種製品の防錆・防湿・保管に。 トラスコ品番829-0130 材質主成分:塩化マグネシウム 質量(g)100 内容量(g)10 縦(mm)85 横(mm)112 2018年トラスコ掲載ページ3 1259

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89755724
2023-04-26
用途:
タンスの湿気取りに購入しました。
REALIZEWORKS INC. 様 (卸売・小売業)

直ぐに固まってしまったのですが再生、再利用する方法はありますか?

MonotaROからの回答

お問い合わせありがとうございます。
大変申し訳ございませんが、再生・再利用はできかねます。
固まってしまった要因としては湿気を吸収した為です。
しっかりと封をし、外気に触れない環境であれば1年ほどは使用できる状態を維持できる商品ですので、一度保管環境を見直していただければと思います。

対象商品:
89755742
2022-05-12
用途:
海上輸送時の電気機器の乾燥
その他業種

お世話になります。
日本からアメリカへの海上輸送の際、電気機器のケースの中に本製品を入れる予定です。郵便局に相談したところ、メーカーからSDSをもらってくださいとのことでした。
SDSをいただけますでしょうか?
よろしくお願いいたします。

MonotaROからの回答

MSDSシートは、商品問い合わせフォームよりお問い合わせ願います
こちらでは対応いたしかねます。お手数ですがよろしくお願いいたします

MSDS(化学物質等安全データシート)並びにRoHS指令対応及び非該当証明について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/178/

対象商品:
89755767
2021-05-31
用途:
カメラレンズ保管の為
自動車・二輪車・自転車関連業

レンズのカビ防止のため使用。
吸湿すると固くなるとの事で、交換目安として

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「保存/デシケーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする