※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS10-40 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756012 O-SGGS10-40 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756012

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89756012 品番 O-SGGS10-40
参考基準価格(税別)¥640 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
公差D(mm)
+0.024
+0.015
材質SUJ2 硬度58HRC〜 全長L(mm)40 寸法B(mm)13 寸法R(mm)1 ねじ径×ピッチ(mm)M5×P0.8 軸径D(Φmm)10 タップ深さ(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする