※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS16-50 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756177 O-SGGS16-50 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756177

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89756177 品番 O-SGGS16-50
参考基準価格(税別)¥820 販売価格(税込) ¥901
販売価格(税別)
819
公差D(mm)
+0.029
+0.018
材質SUJ2 硬度58HRC〜 全長L(mm)50 寸法B(mm)20 寸法R(mm)1.5 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0 軸径D(Φmm)16 タップ深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする