※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タカノ
タカノの 金型用部品、位置決め部品
タカノの ガイドピン部品
ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1本
全長L(mm)
90
軸径D(Φmm)
16
注文コード
89756213
品番
O-SGGS16-90
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥860
販売価格(税込)
¥945
販売価格(税別)
¥
859
この商品は
全長L・軸径D
など
46
種類から選べます
他の種類を見る
公差D(mm)
+0.029
+0.018
材質
SUJ2
硬度
58HRC〜
全長L(mm)
90
寸法B(mm)
20
寸法R(mm)
1.5
ねじ径×ピッチ(mm)
M6×P1.0
軸径D(Φmm)
16
タップ深さ(mm)
15