※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS16-100 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756222 O-SGGS16-100 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756222

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 全長L(mm)100 軸径D(Φmm)16 注文コード89756222 品番O-SGGS16-100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥860
この商品は全長L・軸径Dなど46種類から選べます 他の種類を見る
公差D(mm)
+0.029
+0.018
材質SUJ2 硬度58HRC〜 全長L(mm)100 寸法B(mm)20 寸法R(mm)1.5 ねじ径×ピッチ(mm)M6×P1.0 軸径D(Φmm)16 タップ深さ(mm)15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする