29237 フッ素コートステン皮スキ 角利(角利産業) 89756266 29237 フッ素コートステン皮スキ 角利(角利産業) 89756266

フッ素コートステン皮スキ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 89756266 品番 29237
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥923
販売価格(税別)
839

フッ素コートでべたつきにくく、作業しやすいです。
パワフルに使える抜群の耐久性です。

用途
テープ、接着剤などのはがし作業に。
ステッカー、テープ、接着剤等のはがし作業に。
刃幅(mm)62 全長(mm)215 材質刃部:刃物用ステンレス鋼(HRC52°)、柄部:PP樹脂 トラスコ品番817-9208 質量(g)75 材質(刃)刃物用ステンレス鋼(HRC52°) 2018年トラスコ掲載ページ7 0236

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする