※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

O-SGGS25-70 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756344 O-SGGS25-70 ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ) タカノ 89756344

ストリッパガイドピン(無給油・ストレートタイプ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 89756344 品番 O-SGGS25-70
参考基準価格(税別)¥1,170 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
公差D(mm)
+0.035
+0.022
材質SUJ2 硬度58HRC〜 全長L(mm)70 寸法B(mm)28 寸法R(mm)2 ねじ径×ピッチ(mm)M8×P1.25 軸径D(Φmm)25 タップ深さ(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「金型用部品、位置決め部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする