※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
岩下
岩下の 体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト
岩下の シリンジ類
岩下の シリンジ用二ードル/チップ
STDニードル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(12本)
注文コード
89757203
品番
MN-14G-13
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
金属製で耐久性に優れたニードルです。
様々な材料に使用可能です。
用途
S型バレル、ニードルアダプターに取り付けて使用します。
トラスコ品番
855-5945
材質
針:ステンレス(SUS304)、針基:黄銅、Niメッキ
質量(g)
26
針長(mm)
13
外径(mm)
2.10
内径(mm)
1.60
2018年トラスコ掲載ページ
3 1121